Spojovací šroub ASSY® 4 PH CARAVAN do skříní Pozinkovaná ocel, plný závit, plochá hlava
Poz. ocel, pro válc. spojku, pl. hl. Caravan FT RW
ŠRB-PANHD-CARAVAN-RW20-(A2K)-4X26/23
Obj. č. 0153810426
EAN 4061975606648
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Ploché upevnění kovových plechů pro sekundární účely
- Plochá válcová hlava čočkovitě zaoblená
- Velká plocha styku s povrchem
Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu
- Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu
Ideální pro šroubové spoje bez tření do plastu, například do hmoždinek nebo do homogenních vysoce stlačených dřevěných materiálů
- Šroub se rychle prošroubuje průběžným závitem ke špičce šroubu
- Šroubování bez roztahování díky geometrii špičky bez jakéhokoli prvku snižujícího štípání
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 PH
Datové listy(X)
Pro spojovací kotvy Kaltschmelz do oceli-dřeva navržené pro tahové síly
Plný závit začínající bezprostředně pod hlavou umožňuje např. spojení montážní kotvou Kaltschmelz. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- U šroubů od ∅ 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
Pro optimální využití šroubu musí být použit bit RW správné velikosti.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 26 mm |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Průměr hlavy (dh) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,8 mm |
Vnitřní pohon | RW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Délka závitu (lg) | 23 mm |
Průměr jádra | 2,2 mm |
Tvar hrotu | Špičatý |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Šedá |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 45 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,681 g |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), KVH |
Oblast použití | Univerzální, Nábytek, Dřevo, Vnitřní výbava, Kování, Plech-dřevo |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!