Spojovací objímka Pro elektrická vedení W-IS-EL-F, WPKu-EM-F a WPKu-EM-F-H0
Objímka na metrickou elektroinst. trubku
PR-KVICZMAFOKNO-TR-EN25
Obj. č. 0975262125
EAN 4038898386056
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodné pro trubku (EN) | EN 25 |
Klasifikační kód elektroinstalační trubky | 3342 |
Zatěžovací síla při 5 cm | 750 N |
Odolnost proti nárazu při 100 mm | 2 kg |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 90 °C |
Barva | Šedá |
Materiál | PLAST-SPEC |
Ohnivzdorný | Ano |
Neobsahuje halogeny | Ano |