Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spojlerový automobilový stěrač

Spojlerový automobilový stěrač
STÍRACÍ LIŠTA SPOILER 550MM-22IN 1KS

Obj. č. 0848060550

EAN 4052712476112

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojlerový automobilový stěrač

Obj. č. 0848060550
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
Předem namontovaný univerzální adaptér

Uzavíratelný samostatný obal


  • Délku lze individuálně přizpůsobit

  • Nízké náklady na skladování, minimální nároky na prostor


Lepší aerodynamika


Umožňuje vyšší rychlost jízdy než standardní stěrače.



Systém s robustní kovovou lištou


  • Jednotlivé klouby spojené nerezovými nýty

  • Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům

  • Čepové klouby z nerezové oceli v plastovém pouzdru

  • Tichý chod stěračů na skle


Vyměnitelné provedení (náhradní stírací gumička)


  • Optimální náklady na skladování

  • Chrání přírodní zdroje (životní prostředí)


Obsah dodávky:


1x stěrač s ochranným profilem hrany s předem namontovaným univerzálním adaptérem a adaptérem 9 x 3 na U svorky pro použití na nejrůznějších vozidlech

Upozornění

Sklo musí být zbaveno oleje, vosku, dehtu a dalších nečistot, aby se nezkracovala životnost stěrače.



Při montáži vždy položte na sklo ochranný materiál.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro starší vozy s háčkovými úchyty (9 x 4 a 9 x 3 mm) i nové vozy se stíracími lištami (obvykle malé vozy)

Délka

550 mm

Délka v palcích

22 in

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace