Spojky do zdiva / plochá spojovací tyč Nerezová ocel, materiál č. 1.4401, 1.4571, 1.4362 v souladu s DIN 17440
Spoj. do zd./ploch. spoj. tyč, nerez. ocel A4
SPOJOVACÍ KOTVA NA ZDIVO 300X15MM
Obj. č. 0993681130
EAN 4052712108563
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Všeobecné stavebně-technické schválení Z-17.1-711
Schváleno pouze pro horizontální instalaci.
Je naprosto nezbytné řídit se informacemi pro výpočet a zpracování uvedenými ve schválení.
Datové listy(X)
- Spojky do zdiva musejí být zcela zapuštěny do spoje. Pro tento účel zasuňte spojku do poloviny kloubu a horní část zakryjte maltou
- Minimální tloušťka spoje 2 mm (pro zdivo vyrobené metodou tenkého lůžka)
- Nainstalujte kolmo mezi koncové plochy spojených stěn
- Spoje mezi stěnami, které běží v různých úhlech, vyžadují, aby byla malta vždy nanesena po celé tloušťce stěny
- Minimální délka spoje: 140 mm
Materiál | Ocel |
Povrch | Eloxováno |
Délka | 300 mm |
Šířka | 15 mm |
Tloušťka | 0,5 mm |
Barva | Barva nerezové oceli, Chrom |