Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spojka s objímkou pro hliníkové potrubí Alu-Steck-WES

Objímka pro hliníkové potrubí alu-plug-WES
PR-KVICZMAFOKNO-TR-ALU-(KVICZ-VYS)-EN25

Obj. č. 0975266125

EAN 4046778530710

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojka s objímkou pro hliníkové potrubí Alu-Steck-WES

Obj. č. 0975266125

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Je vhodná zejména pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi, chemikáliím a vysoký stupeň mechanické ochrany a nízká hmotnost.
  • Velmi dobrá odolnost proti korozi

  • Nízká hmotnost
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro trubku (EN)

EN 25

Klasifikační kód elektroinstalační trubky

4456

Zatěžovací síla při 5 cm

1250 N

Odolnost proti nárazu při 300 mm

2 kg

Min./max. teplotní podmínky

-45 až 250 °C

Materiál

ALU

Povrch

Základní

Ohnivzdorný

Ano

Neobsahuje halogeny

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace