Spojka s uzemněním s víkem
Bezpečnostní spojka s krycím membránovým těsněním
Obj. č. 0969301411
EAN 4062856212637
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimalizovaná oblast úchopu zajišťuje lepší uchycení pro bezpečné vkládání a vyjímání spojky
- S ochranou proti zauzlování (těsnění membrány) a výztužným kroužkem pro delší životnost kabelového vstupu
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Stupeň krytí | IP 54 |
Max. průměr kabelu | 13 mm |
Konstrukce | S víkem |
Materiál | Pryž-Plast |
Barva | Černá, Šedá, Červená |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!