Spojka CEE 250 V / 6 H
Zástrčka CEE 250 V, 6 H
SPOJK-CEE-LISP-3LES-16A-250V-IP44
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zamykání pouzdra pomocí bajonetového uzávěru
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
| Počet pólů | 3 ks | 
| Jmenovitý proud | 16 A | 
| Jmenovité napětí | 250 V/AC | 
| Min./max. průměr kabelu | 6-15 mm | 
| Barva | Modrá | 
| Stupeň krytí | IP 44 | 
| Typ zamykacího mechanismu | Bajonetový uzávěr | 
| Materiál skříně | PA – polyamid | 
| Materiál kontaktů | Mosaz |