Spoj pro příčné lišty pro vytvoření dvouvrstvých instalací do lišty
Křížová lištová spojka
KŘÍŽOVÝ LIŠTOVÝ DRŽÁK SOL.AL-IMB5
Obj. č. 0865799930
EAN 4047376733848
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompletně předmontované
Koncovou sponu lze nacvaknout přímo na montážní lištu bez jakýchkoliv přípravných prací
Požadovaný počet spojů pro příčné lišty v každém místě křížení:
- Montážní lišta, 39 x 37: 1 ks
- Montážní lišta, 47 x 37: 1 ks
- Montážní lišta, 60 x 37: 2 ks
- Montážní lišta, 70 x 40: 2 ks
- Montážní lišta, 120 x 90: 4 ks
Datové listy(X)
Délka | 40 mm |
Šířka | 29 mm |
Výška | 30 mm |
Vnitřní pohon | HS5 |
Délka x šířka x výška (L x B x H) | 40 x 29 x 30 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!