Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spoiler személygépkocsi ablaktörlőlapát

Spoiler gépkocsi ablaktörlőlapát
ABLAKTÖRLŐ-SZGK-SPOILER-550MM-22IN-1DB

Cikksz. 0848060550

EAN 4052712476112

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spoiler személygépkocsi ablaktörlőlapát

Cikksz. 0848060550
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
Előre felszerelt multi-adapter

Visszazárható egyedi csomagolás


  • A hosszúságok egyedileg személyre szabhatók

  • Alacsony tárolási költségek és minimális helyszükséglet


Tökéletesített aerodinamika


A normál ablaktörlőkhöz képest nagyobb járműsebesség lehetséges.



Robusztus fémkeretes rendszer


  • Nemesacél szegecsekkel összekötött különálló csuklók

  • Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben

  • Nemesacél csapos csuklók műanyag tokban

  • Csendes működésű ablaktörlő lapát


Újratölthető (csere gumi ablaktörlő lapát)


  • Optimalizált tárolási költségek

  • Védi az erőforrásokat (környezet)


Szállítási terjedelem:


1 db ablaktörlőlapát élvédővel, előreszerelt multiadapterrel, valamint egy kiegészítő 9x3 U-adapterrel, amivel a legtöbb járműre fel tudjuk szerelni a lapátot

Megjegyzés

Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát!



Szerelés közben fektessen pl. egy kartonpapírt a szélvédőre, hogy véletlenül sem karcolódjon meg.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Öregebb autókhoz rögzítőkampóval (9 x 4 mm-es és 9 x 3 mm-es), és új autókhoz kampós rögzítéssel (normál kisautókhoz)

Hosszúság

550 mm

Hosszúság collban

22 hüvelyk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk