Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval
Spirálvezeték, 7-pólusú műanyag csatlakozó, 24 V
Cikksz. 051095606
EAN 4045727442289
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megnövelt védelem a szennyeződések és a víz behatolása ellen
az öntött műanyag csatlakozónak köszönhetően
Csatlakozóval
- Huzalkeresztmetszetek: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
ISO 1185 vagy ISO 3731 megfelelőség
Adatlapok(X)
Csatlakozó a vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatokhoz
Munkahossz | 3500 mm |
Spirálátmérő | 40 mm |
Anyag | Poliuretán |
Kivitel | S típus |
Csatlakozódugó anyaga | Műanyag |
Szabványok | ISO 1185, ISO 3731 |
Kábeltípus | 2 x 7 érintkező, 24 V |
Névleges feszültség | 24 V/DC |