Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval

Spirálvezeték, 7-pólusú műanyag csatlakozó, 24 V

Cikksz. 051095605

EAN 4045727442272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval

Cikksz. 051095605
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
Műanyag csatlakozóval

Megnövelt védelem a szennyeződések és a víz behatolása ellen


az öntött műanyag csatlakozónak köszönhetően



Csatlakozóval



  • Huzalkeresztmetszetek: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

ISO 1185 vagy ISO 3731 megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csatlakozó a vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatokhoz

Munkahossz

3500 mm

Spirálátmérő

40 mm

Anyag

Poliuretán

Kivitel

Kivitel N

Csatlakozódugó anyaga

Műanyag

Szabványok

ISO 3731, ISO 1185

Kábeltípus

2 x 7 érintkező, 24 V

Névleges feszültség

24 V/DC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk