Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Alumínium csatlakozóval
Spirálvezeték, 7-pólusú alucsatlakozó, 24 V
Cikksz. 051095603
EAN 4045727442210
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csatlakozóval
- Huzalkeresztmetszet: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
ISO 1185 vagy ISO 3731 megfelelőség
Adatlapok(X)
Csatlakozó a vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatokhoz.
Munkahossz | 3000 mm |
Dugós csatlakozó | 1 x 7 érintkezős 12 V, 1 x 7 érintkezős 24 V |
Spirálátmérő | 40 mm |
Anyag | Poliuretán |
Kivitel | Kivitel N |
Csatlakozódugó anyaga | Alumínium |
Szabványok | ISO 1185, ISO 3731 |
Névleges feszültség | 24 V/DC |