Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálvezeték, 7-pólusú, 12 V

Spirálvezeték, 7-pólusú, 12 V

Cikksz. 051095602

EAN 4045727442203

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálvezeték, 7-pólusú, 12 V

Cikksz. 051095602
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
  • Csatlakozóval

  • Huzalkeresztmetszet: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

ISO 1724 (ISO 1185) megfelelőség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csatlakozó a vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatokhoz.

Munkahossz

3000 mm

Spirálátmérő

40 mm

Anyag

Poliuretán

Szabványok

ISO 1185, ISO 1724

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk