Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálvezeték, 7-eres, 12 V/24 V

Spirálvezeték, 7 eres, 12 V és 24 V
SPIRÁLKÁBEK-KICSI-7ERES-3M

Cikksz. 05109560

EAN 4045727534908

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálvezeték, 7-eres, 12 V/24 V

Cikksz. 05109560
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
  • Nincs csatlakozó

  • 200 mm-es végek a feldolgozáshoz minden esetben

  • Huzalkeresztmetszet: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Munkahossz

3000 mm

Spirálátmérő

40 mm

Anyag

Poliuretán

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk