Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálvezeték, 4 eres, 12 V/24 V

Spirálvezeték, 4 eres, 12 V–24 V

Cikksz. 051095611

EAN 4045727442296

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálvezeték, 4 eres, 12 V/24 V

Cikksz. 051095611
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
  • Nincs csatlakozó

  • Külön-külön megmunkált 200 mm-es végek

  • Huzalkeresztmetszet 4 x 1,0 mm2
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Munkahossz

3000 mm

Spirálátmérő

40 mm

Anyag

Poliuretán

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül DIN 46228, 1. fejezet

SZIG.LEN ÉRVÉGHÜVELY 1.5X7 MM

x 100 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-3X1,5MM2

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
x 50 m
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-4X1,5MM2

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
x 50 m
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kontakt spray

ÉRINTKEZŐ SPRAY 300 ML

Gyors és megbízható a gyújtási problémák kiigazításában
Szilikon szórózsír

SZILIKON SZÓRÓZSÍR 500 ML

Üvegszerűen átlátszó, rendkívül jó kenőképességű és szigetelő, vízkiszorító szilikonzsír
Kontakt spray Oxidrétegoldó

KONTAKT OL OXIDOLDÓ 200 ML

Spray formátumú oxidrétegoldó
Kontakt spray Korróziógátló

KONTAKT OS OXIDÁLÓDÁS GÁTLÓ 200 ML

Spray formátumú korróziógátló
Kontakt spray SW

KONTAKT SW SPEC. TISZTÍTÓFOLYADÉK 200 ML

Speciális lemosó spray
Érintésvédelmi bevonat

KONTAKT SL VÉDŐ- ÉS SZIGETELŐLAKK 200 ML

Átlátszó védőlakk spray