Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Spiralstufenbohrer, blank HSS

Spiralstufenbohrer HSS blank
BO-STUF-SPRL-HSS-(D6-30MM)

Art.-Nr. 0694422630

EAN 4050642840621

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralstufenbohrer, blank HSS

Art.-Nr. 0694422630
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
Extrem vielseitiger und schneller Spiralstufenbohrer mit außergewöhnlich langer Standzeit.

Präzises Punktbohren


Dank selbstzentrierender Bohrspitze



Bis zu 30 % schneller


Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten dank optimal abgestimmter Schneidengeometrie



Bis zu doppelt so lange Standzeit


Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten durch reduzierten Verschleiß an der Bohrspitze und den Hauptschneidkanten sowie beim radialen und axialen Hinterschleifen.



Kein Durchdrehen im Bohrfutter


Dank 3-Flächen-Schaft und 1/4-Zoll-Bithalter



Präzises Arbeiten


Dank laserbeschrifteten Durchmessern in beiden Spiralnuten



Sehr wenig Nacharbeit erforderlich


Dank präziser, kreisförmiger Bohrungen

Hinweis

Ausreichende Kühlung/Schmierung sicherstellen. Sicherstellen, dass der Vorschub gleichmäßig ist. Die Drehzahltabelle beachten.



0694422637- Kern- und Durchgangsbohrungen für PG-Gewinde gemäß DIN 40430, Zentrierbohrer 6 mm



0694422640- Speziell für metrische ISO-Durchgangs- und Gewindebohrungen gemäß DIN 60423, Zentrierbohrer 6 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zentrieren, Gewindebohren, Bohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang.



Bearbeitbare Materialien:


  • Normalstähle, NE-Metalle wie Aluminium, andere NE-Metalle und Kunststoffe

Bohrdurchmesser min./max.

6-30 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftlänge

23 mm

Länge

92 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Blank

Typbezeichnung

HSS (blank)

Gewinde Kernlochdurchmesser mm Durchgangslochdurchmesser mm
PG 7 11,40 12,5
PG 9 14,00 15,2
PG 11 17,25 18,6
PG 13,5 19,00 20,4
PG 16 21,25 22,5
PG 21 26,75 28,3
PG 29 34,00 37,0
Gewinde Stufenhöhe 6 mm/Gewindekernloch-Durchmesser mm Stufenhöhe 4 mm/Durchgangsloch-Durchmesser mm
M 10 x 1,5 8,5 10,5
M 12 x 1,5 10,5 12,5
M 16 x 1,5 14,5 16,5
M 20 x 1,5 18,5 20,5
M 25 x 1,5 23,5 25,5
M 32 x 1,5 30,5 32,5
M 40 x 1,5 38,5 40,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen