Spirálový vrták ze slinutého karbidu DIN 338 RN
Spirálový vrták ze slinutého karbidu DIN 338 RN
Obj. č. 5443000271
EAN 4055375889442
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Kód produktu | 6156 |
Obráběné materiály | Ocel, Titan, Měď, Mosaz, Hliník |
Normy | DIN 338 |
Konstrukce | Dlouhé |
Povrch | Základní |
Max. vrtací hloubka (D) | 5xD |
Řezný materiál | SK |
Vrcholový úhel | 118 Stupňů |
Počet řezných hran | 2 ks |
Přívod chladicí kapaliny | Vnější |
Průměr (d1) | 5,0 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Délka (l1) | 86 mm |
Délka řezné části (l2) | 52 mm |
Tolerance průměru řezání | h7 |
Průměr stopky (d2) | 5 mm |
Provedení vrtáku | 6 broušené plochy |
Tolerance průměru dříku | h5 |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli < 1000 N/mm², Titan, Slitiny titanu, Měď, Mosaz, Hliník, Plasty |