Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky

VRT.SPIR-SMARTSTEPNANOPROTECT-6HR-5,0MM

Obj. č. 0626990050

EAN 4068362345081

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky

Obj. č. 0626990050
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
Mimořádně krátká verze s nerovnoměrným stoupáním hrotu a povrchovou úpravou pro téměř všechny materiály

Maximální komfort


  • Pro použití s tangenciálními rázovými utahováky pro ještě rychlejší a bezpečnější práci díky absenci zpětného točivého momentu tedy i námahy zápěstí

  • Mimořádně krátká verze podobná normě DIN 1897 pro maximální stabilitu a robustnost

  • Patentovaná geometrie hrotu SMART STEP s extrémně nerovnoměrným stoupáním pro vrtání s minimální silou a dokonalým vedením nástroje


Maximální životnost díky povlaku nanoProtect


  • Až 8krát delší než náš nepovlakovaný vrták SMART STEP EU+ HSCo

  • Až 35krát delší životnost než konvenční HSS příklepové vrtáky s povlakem


Maximální rychlost


  • Až 2krát rychlejší než srovnatelné spirálové vrtáky s konvenční geometrií hrotu vhodné pro použití s ráznými šroubováky


Maximální přesnost


  • Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování

  • Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu a jednoduché vyvrtávání nebo zvětšování stávajících otvorů


Maximální flexibilita při použití


  • Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech

  • Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách


1/4" šestihranná stopka, typ E


  • Broušeno z pevného materiálu pro maximální soustřednost a rozměrovou přesnost

  • Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle

  • Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku

  • Nezachycuje se při vysouvání z otvoru


K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH



Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné

Upozornění
  • Pro použití s 1/2palcovými rázovými klíči použijte pouze adaptéry speciálně navržené pro použití s nástroji pro obrábění kovů s šestihranným dříkem vrtáku 1/4 palce typu E v kombinaci s tangenciálními rázovými klíči. Důrazně doporučujeme nepoužívat žádný jiný adaptér (např. pro bity), protože by to mohlo způsobit prasknutí spirálového vrtáku.

  • U slepých otvorů pozor na prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!

  • Inovativní vrtáky se stupňovitou geometrií hrotu pro dosažení požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, což zajišťuje optimální odvod třísek. Výsledkem je vysoce přesný kruhový vývrt.

  • Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou a pohodlnou práci a dlouhou životnost

  • Životnost lze výrazně prodloužit použitím dostatečného množství chladicí kapaliny a maziva. Důrazně to doporučujeme zejména při vrtání nerezové oceli a při použití s tangenciálním rázovým šroubovákem.
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky

  • Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách

  • Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v normální oceli o pevnosti do 1 400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu.

  • Ideální pro vrtání otvorů do kulatých trubek (např. u konstrukcí zábradlí), pro odvrtávání stavěcích šroubů, otvorů pro nýty, pro vrtání profilů z plechu a tenkostěnných materiálů

  • Ideální pro vysoce přesné, pohodlné a rychlé vrtání pevných materiálů

Vhodné pro typ stroje

Akumulátorový šroubovák, Vrták, Stacionární vrtačka, Rázový utahovák

Obráběné materiály

Ocel, Nerezová ocel, Litina, Titan, Speciální slitina, Hliník, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Průměr (Ø)

5,0 mm

Délka (l1)

62 mm

Délka řezné části (l2)

26 mm

Délka hrotu vrtáku (l3)

3,91 mm

Užitečná délka (l4)

15,59 mm

Průměr stopky

1/4 in

Tvar dříku

Šestihran, uchycení bitu, tvar E, DIN3126

Povrch

nanoProtect

Řezný materiál

HSCo

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

4ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

0 - nehodí se

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Pružinové oceli, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Hliník

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

AKU.VRT.ŠROUBOVÁK ABS18 SUBCOMPACT 2X2AH

Velmi kompaktní a výkonný akumulátorový vrtací šroubovák s rychloupínacím systémem M-CLICK pro lehké a středně náročné šroubovací a vrtací práce
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace
Kuželový záhlubník nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4, šestihran pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky

ZÁHLUBNÍK-HSCO-NANOPROTECT-6HR-D12,4M

Inovativní univerzální produkt se čtyřmi nerovnoměrnými řeznými hranami a povlakem v krátké verzi pro téměř všechny materiály