Spirálový vrták SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect pro vrtačky/šroubováky a tangenciální rázové utahováky
VRT.SPIR-SMARTSTEPNANOPROTECT-6HR-2,5MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Maximální komfort
- Pro použití s tangenciálními rázovými utahováky pro ještě rychlejší a bezpečnější práci díky absenci zpětného točivého momentu tedy i námahy zápěstí
- Mimořádně krátká verze podobná normě DIN 1897 pro maximální stabilitu a robustnost
- Patentovaná geometrie hrotu SMART STEP s extrémně nerovnoměrným stoupáním pro vrtání s minimální silou a dokonalým vedením nástroje
Maximální životnost díky povlaku nanoProtect
- Až 8krát delší než náš nepovlakovaný vrták SMART STEP EU+ HSCo
- Až 35krát delší životnost než konvenční HSS příklepové vrtáky s povlakem
Maximální rychlost
- Až 2krát rychlejší než srovnatelné spirálové vrtáky s konvenční geometrií hrotu vhodné pro použití s ráznými šroubováky
Maximální přesnost
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
- Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu a jednoduché vyvrtávání nebo zvětšování stávajících otvorů
Maximální flexibilita při použití
- Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech
- Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách
1/4" šestihranná stopka, typ E
- Broušeno z pevného materiálu pro maximální soustřednost a rozměrovou přesnost
- Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle
- Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku
- Nezachycuje se při vysouvání z otvoru
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné
- Pro použití s 1/2palcovými rázovými klíči použijte pouze adaptéry speciálně navržené pro použití s nástroji pro obrábění kovů s šestihranným dříkem vrtáku 1/4 palce typu E v kombinaci s tangenciálními rázovými klíči. Důrazně doporučujeme nepoužívat žádný jiný adaptér (např. pro bity), protože by to mohlo způsobit prasknutí spirálového vrtáku.
- U slepých otvorů pozor na prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
- Inovativní vrtáky se stupňovitou geometrií hrotu pro dosažení požadovaného průměru. K dosažení tohoto cíle se tříska dělí na malé jednotlivé třísky několika hlavními řeznými hranami, což zajišťuje optimální odvod třísek. Výsledkem je vysoce přesný kruhový vývrt.
- Použití několika řezných hran současně umožňuje velmi rychlou a pohodlnou práci a dlouhou životnost
- Životnost lze výrazně prodloužit použitím dostatečného množství chladicí kapaliny a maziva. Důrazně to doporučujeme zejména při vrtání nerezové oceli a při použití s tangenciálním rázovým šroubovákem.
Datové listy(X)
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v normální oceli o pevnosti do 1 400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu.
- Ideální pro vrtání otvorů do kulatých trubek (např. u konstrukcí zábradlí), pro odvrtávání stavěcích šroubů, otvorů pro nýty, pro vrtání profilů z plechu a tenkostěnných materiálů
- Ideální pro vysoce přesné, pohodlné a rychlé vrtání pevných materiálů
![]() | |
Vhodné pro typ stroje | Akumulátorový šroubovák, Vrták, Stacionární vrtačka, Rázový utahovák |
Obráběné materiály | Ocel, Nerezová ocel, Litina, Titan, Speciální slitina, Hliník, Neželezný kov |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Průměr (Ø) | 2,5 mm |
Délka (l1) | 43 mm |
Délka řezné části (l2) | 14 mm |
Délka hrotu vrtáku (l3) | 1,53 mm |
Užitečná délka (l4) | 9,02 mm |
Průměr stopky | 1/4 in |
Tvar dříku | Šestihran, uchycení bitu, tvar E, DIN3126 |
Povrch | nanoProtect |
Řezný materiál | HSCo |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 0 - nehodí se |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Pružinové oceli, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Hliník |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!