Spirálový vrták HSS DIN 1897 extra krátký
Spirálový vrták HSS DIN 1897 extra krátký
VRTÁK KRÁTKÝ HSS 1897 3,5 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Obráběné materiály | Tenký ocelový plech, Tenkostěnná ocel |
Konstrukce | Pravé |
Průměr (Ø) | 3,5 mm |
Délka (l1) | 52 mm |
Délka řezné části (l2) | 20 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Řezný materiál | HSS |