Spirálový vrták DIN 340 HSS, typ RN
Sp.vrt.HSS DIN 340 RN s úhl. hr. 118°
VRTÁK DLOUHÝ B2000 HSS 340 7,0X156
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlejší postup práce a šetrnější způsob opracování
- Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu
- Vaporizovaně pokovený povrch
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při použití spirálového vrtáku podle normy DIN 340 se doporučuje předvrtání středicího otvoru.
Datové listy(X)
Pro ocel
Obráběné materiály | Ocel, Litina |
Standardní hloubka / hloubka vrtání | DIN 340 / 10xD |
Průměr (Ø) | 7 mm |
Délka (l1) | 156 mm |
Délka řezné části (l2) | 102 mm |
Průměr stopky | 7 mm |
Tvar dříku | Válcový |
Povrch | VAP |
Řezný materiál | HSS |
Vrcholový úhel | 118 Stupňů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 2 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 2ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 3 ze 4 bodů |
Vhodné pro frézovací systém | 1 ze 4 bodů |
Samostředicí | 0 - nehodí se |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!