Spirálový upínací kolík, standardní provedení ISO 8750 nerezová ocel A2 bez úpravy
ISO 8750 nerezová ocel A2, nelegovaná
Obj. č. 026743 22
EAN 4057709924737
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Délka zkosení (a1) | 0,9 mm |
Normy | ISO 8750 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Standardní provedení |
Vyhovuje RoHS | Ano |