Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spirálový kabel, 7 kolíků, 24V s plastovým konektorem

Spirál. k., 7 k.,plast. zástrčka, 24 V
ELVYJEHVED-SVOVN-VOTH-N-7LES-24V-3,5M

Obj. č. 051095605

EAN 4045727442272

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový kabel, 7 kolíků, 24V s plastovým konektorem

Obj. č. 051095605
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
S plastovým konektorem

Zvýšená ochrana proti kontaminaci a průniku vody


díky lisovaným plastovým konektorům



Kompletně s konektorem



  • Průřezy drátů: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu

Pracovní délka

3500 mm

Průměr cívky

40 mm

Materiál

PUR

Konstrukce

Type N

Materiál konektoru

Plast

Normy

ISO 3731, ISO 1185

Typ kabelu

2 x 7pólová 24V

Jmenovité napětí

24 V/DC

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace