Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spirálový kabel, 7 kolíků, 24V s hliníkovým konektorem

Spirál. k., hl. zástrčka, 7 k., 24 V
ELVYJEHVED-SVOVN-7LES-12V/24V-3M

Obj. č. 051095603

EAN 4045727442210

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový kabel, 7 kolíků, 24V s hliníkovým konektorem

Obj. č. 051095603
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
S hliníkovým konektorem
  • Kompletně s konektorem

  • Průřezy vodičů: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu.

Pracovní délka

3000 mm

Zástrčkový konektor

1 x 7kolíková 12V, 1 x 7kolíková 24V

Průměr cívky

40 mm

Materiál

PUR

Konstrukce

Type N

Materiál konektoru

Hliník

Normy

ISO 1185, ISO 3731

Jmenovité napětí

24 V/DC

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace