Spirálový kabel, 7 kolíků, 12V
Spiral cable 7-pin 12 V
ELVYJEHVED-SVOVN-7LES-12V-3M
Obj. č. 051095602
EAN 4045727442203
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompletně s konektorem
- Průřezy vodičů: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Datové listy(X)
Spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu.
Pracovní délka | 3000 mm |
Průměr cívky | 40 mm |
Materiál | PUR |
Normy | ISO 1185, ISO 1724 |