Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Spirálový kabel, 7 žil, 12V/24V

Spirálový kabel, 7 žil, 12 V i 24 V
ELVYJEHVED-KAB-SVOVN-7VPERN-3M

Obj. č. 05109560

EAN 4045727534908

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spirálový kabel, 7 žil, 12V/24V

Obj. č. 05109560
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
  • Žádný konektor

  • Všechny verze obsahují 200mm konce pro zpracování

  • Průřezy vodičů: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pracovní délka

3000 mm

Průměr cívky

40 mm

Materiál

PUR

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace