Spirálový kabel, 4 žil, 12V/24V
Spirálový kabel, 4 žíly, 12 V i 24 V
ELVYJEHVED-KAB-SVOVN-4VPERN-3,0M
Obj. č. 051095611
EAN 4045727442296
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Žádný konektor
- 200mm konce pro zpracování
- Průřez vodičů 4 × 1,0 mm2
Datové listy(X)
Pracovní délka | 3000 mm |
Průměr cívky | 40 mm |
Materiál | PUR |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!