Spirális rögzítőcsap, szabályos kivitel ISO 8750 A2 nemesacél, kezeletlen
ISO 8750 A2 nemesacél, felületkezeletlen
FESZÍTŐHÜVELY-ISO8750-A2-3X22
Cikksz. 026743 22
EAN 4057709924737
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 22 mm |
Ferde levágás hossza (a1) | 0,9 mm |
Szabványok | ISO 8750 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Normál kivitel |
RoHS megfelelőség | Igen |