Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó, finommenet
Spirális betét, FR A2, f.men., W.TEC sorozat
THRREPINRT-FR-A2-M8X1,0X12
Cikksz. 462781 12
EAN 4060052827822
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A helytakarékos és kopásálló meneterősítés tökéletes kombinációja
- Alacsony szilárdságú fémekben
- Műanyagban.
Optimális erőeloszlás
A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat
A menetes betét stabil felfekvése
Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség
Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás
Minimális hely- és súlyszükséglet
Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek
Minimális költségek
A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket
Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.
Adatlapok(X)
Ellenállóképes menet 4 lépésben:
1. lépés:
Fúrjon egy magfuratot, vagy fúrja ki a sérült menetet
2. lépés:
Ellenmenet kialakítása
- Vágással, menetfúró használatával
VAGY
- Vágás nélkül, menetnyomó használatával a még rugalmasabb ellenmenetért
3. lépés:
Helyezze be a menetes betétet
- A huzalos menetbetét mechanikusan és kézzel is beszerelhető a megfelelő behajtó szerszám segítségével.
4. lépés:
Törje le a csapot
- Válasza le a vezetőcsapot finoman az előre meghatározott töréspontra ütve a csapletörővel, majd távolítsa el. Sorozatgyártáshoz automatikus csapletörők is kaphatók.
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Szabadonfutó |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés | M8 x 1 |
Hosszúság beépített állapotban | 12 mm |
Min. külső átmérő | 9,3 mm |
Menetforma | Finom menet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Magfuratátmérő | 8,3 mm |
Min. magfurat mélység | 16,5 mm |
Csap lyuk kötelező menetmélysége | 15,5 mm |