Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó
Huzalmenetes betét, FR A2, W.TEC sorozat
MENETES-BETÉT-FR-A2-M6X6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A helytakarékos és kopásálló meneterősítés tökéletes kombinációja
- Alacsony szilárdságú fémekben
- Műanyagokban
Optimális erőeloszlás
A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat
A menetes betét biztonságosan felfekszik
Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség
Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás
Minimális hely- és súlyszükséglet
Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek
Minimális költségek
A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket
Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.
Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.
Adatlapok(X)
Ellenállóképes menet 4 lépésben:
1. lépés:
Fúrjon egy magfuratot, vagy fúrja ki a sérült menetet
2. lépés:
Ellenmenet kialakítása
- Vágással, menetfúró használatával
VAGY
- Vágás nélkül, menetnyomó használatával a még rugalmasabb ellenmenetért
3. lépés:
Helyezze be a menetes betétet
- A spirális betét mechanikusan és kézzel is beszerelhető a megfelelő behajtószerszám segítségével.
4. lépés:
Törje le a csapot
- Válasza le a vezetőcsapot finoman az előre meghatározott töréspontra ütve a csapletörővel, majd távolítsa el. Sorozatgyártáshoz automatikus csapletörők is kaphatók.
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Szabadonfutó |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Hosszúság beépített állapotban (l1) | 6 mm |
Külső átmérő (d1) | 7,3 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Magfuratátmérő | 6,3 mm |
Min. magfurat mélység | 10,5 mm |
Csap lyuk kötelező menetmélysége | 9,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!