Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

Huzalmenetes betét, FR A2, W.TEC sorozat
MENETES-BETÉT-FR-A2-M5X10

Cikksz. 46275 10

EAN 4046777805161

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

Cikksz. 46275 10

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból

A helytakarékos és kopásálló meneterősítés tökéletes kombinációja


  • Alacsony szilárdságú fémekben

  • Műanyagokban


Optimális erőeloszlás


A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat



A menetes betét biztonságosan felfekszik



Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség



Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás



Minimális hely- és súlyszükséglet


Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek



Minimális költségek


A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket

Teljesítés igazolása

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Ellenállóképes menet 4 lépésben:



1. lépés:


Fúrjon egy magfuratot, vagy fúrja ki a sérült menetet



2. lépés:


Ellenmenet kialakítása


  • Vágással, menetfúró használatával


VAGY


  • Vágás nélkül, menetnyomó használatával a még rugalmasabb ellenmenetért


3. lépés:


Helyezze be a menetes betétet


  • A spirális betét mechanikusan és kézzel is beszerelhető a megfelelő behajtószerszám segítségével.


4. lépés:


Törje le a csapot


  • Válasza le a vezetőcsapot finoman az előre meghatározott töréspontra ütve a csapletörővel, majd távolítsa el. Sorozatgyártáshoz automatikus csapletörők is kaphatók.

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Kivitel

Szabadonfutó

Menettípus x névleges átmérő

M5

Hosszúság beépített állapotban (l1)

10 mm

Külső átmérő (d1)

6 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetemelkedés

0,8 mm

Magfuratátmérő

5,2 mm

Min. magfurat mélység

13,6 mm

Csap lyuk kötelező menetmélysége

12,8 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi/motoros behajtó szerszám

BEHAJTÓ-MNTS-BETÉT-GÉPI/KÉZI-ST-M5

Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk