Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

Huzalmenetes betét, FR A2, W.TEC sorozat
MENETES-BETÉT-FR-A2-M12X18

Cikksz. 462712 18

EAN 4046777805543

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

Cikksz. 462712 18

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból

A helytakarékos és kopásálló meneterősítés tökéletes kombinációja


  • Alacsony szilárdságú fémekben

  • Műanyagokban


Optimális erőeloszlás


A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat



A menetes betét biztonságosan felfekszik



Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség



Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás



Minimális hely- és súlyszükséglet


Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek



Minimális költségek


A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket

Teljesítés igazolása

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Ellenállóképes menet 4 lépésben:



1. lépés:


Fúrjon egy magfuratot, vagy fúrja ki a sérült menetet



2. lépés:


Ellenmenet kialakítása


  • Vágással, menetfúró használatával


VAGY


  • Vágás nélkül, menetnyomó használatával a még rugalmasabb ellenmenetért


3. lépés:


Helyezze be a menetes betétet


  • A spirális betét mechanikusan és kézzel is beszerelhető a megfelelő behajtószerszám segítségével.


4. lépés:


Törje le a csapot


  • Válasza le a vezetőcsapot finoman az előre meghatározott töréspontra ütve a csapletörővel, majd távolítsa el. Sorozatgyártáshoz automatikus csapletörők is kaphatók.

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Kivitel

Szabadonfutó

Menettípus x névleges átmérő

M12

Hosszúság beépített állapotban (l1)

18 mm

Külső átmérő (d1)

14,2 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetemelkedés

1,75 mm

Magfuratátmérő

12,4 mm

Min. magfurat mélység

25,88 mm

Csap lyuk kötelező menetmélysége

24,12 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült

MFÚRÓ-ÁTMENŐ-DULO-HSSG-M12X1,75

Zsák- és átmenő furatokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk