Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA
Spirálfúró, HSCo8, WN típus, RH MAGMA
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D13,0
Cikksz. 0618941300
EAN 4061975572929
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kivételesen nagyfokú fúrási stabilitás és vágóerő
Megerősített mag és rövidebb spirálhosszúság, amely megfelel a DIN 1897, a teljes hossz mentén pedig a DIN 338 szabvány követelményeinek
Rendkívül nagyfokú ellenállás a töréssel szemben
Optimalizált vágóél és különleges, lapos spirálszög
Különleges Magma többrétegű bevonat és 8% kobaltötvözet
- Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal gyorsabb vágósebesség a hagyományos bevonatmentes fúrókkal szemben
- Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest
- 800 °C-ig hőálló
Optimális központosítás munka közben, és kisebb erőfeszítés szükséges
135°-os csúcsszög és optimalizált keresztköszörülés
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
- Nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox 400–500), például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
- Furatkészítés hagyományos acélokba, ha hosszú élettartam szükséges
Ahol lehet, elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
![]() | |
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép, Maró-fúró központ |
Megmunkálandó anyag | Kemény és szívós anyag |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Standard/fúrási mélység | CS / 3xD |
Átmérő (Ø) | 13,0 mm |
Hosszúság (l1) | 151 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 51 mm |
Szárátmérő | 13,0 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | Magma többrétegű bevonat |
Vágóél anyaga | HSCo8 |
Csúcsszög | 135 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1550 N/mm² |
Anyag alcsoport | Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Titán, Titánötvözetek, Hardox, Rugóacél, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú |
| Vágási értékek | ||||||||||||
| 1,0–3,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 1,0 mérettől | átm. 2,0 mérettől | átm. 3,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
| Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 6360 | 7960 | 0,020 | 3183 | 3979 | 0,030 | 2122 | 2653 | 0,040 |
| Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,020 | 1273 | 1910 | 0,030 | 849 | 1273 | 0,040 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 2228 | 3183 | 0,020 | 1114 | 1592 | 0,030 | 743 | 1061 | 0,040 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,020 | 1114 | 1432 | 0,030 | 743 | 955 | 0,040 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 6366 | 9550 | 0,030 | 3183 | 4775 | 0,040 | 2122 | 3183 | 0,050 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 5730 | 7000 | 0,030 | 2865 | 3500 | 0,040 | 1910 | 2334 | 0,050 |
| Kemény anyagok | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 7 | 9 | 2228 | 2865 | 0,025 | 1114 | 1432 | 0,035 | 743 | 955 | 0,045 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 4 | 6 | 1273 | 1910 | 0,015 | 637 | 955 | 0,020 | 424 | 637 | 0,030 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 10 | 2538 | 3183 | 0,025 | 1273 | 1592 | 0,035 | 849 | 1061 | 0,040 |
| Kulcs |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
| f = előtolás (mm/ford.) |
| n = fordulatszám [ford./perc] |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
| 8,0–12,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 8,0 mérettől | átm. 10,0 mérettől | átm. 12,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
| Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
| Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 279 | 398 | 0,100 | 223 | 318 | 0,120 | 186 | 265 | 0,140 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,120 | 186 | 239 | 0,140 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,120 | 637 | 955 | 0,140 | 531 | 796 | 0,160 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 716 | 875 | 0,120 | 573 | 700 | 0,140 | 477 | 584 | 0,160 |
| Kemény anyagok | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 7 | 9 | 279 | 358 | 0,100 | 223 | 286 | 0,125 | 186 | 239 | 0,140 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 4 | 6 | 159 | 239 | 0,080 | 127 | 191 | 0,100 | 106 | 159 | 0,110 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 0,100 | 255 | 318 | 0,125 | 212 | 265 | 0,140 |
| 4,0–6,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
| Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 4,0 mérettől | átm. 5,0 mérettől | átm. 6,0 mérettől | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
| Acélok | ||||||||||||
| Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
| Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 25 | 1592 | 1989 | 0,050 | 1273 | 1592 | 0,060 | 1061 | 1326 | 0,080 |
| Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,060 | 424 | 637 | 0,080 |
| Nemesacélok | ||||||||||||
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 7 | 10 | 557 | 796 | 0,050 | 446 | 637 | 0,060 | 371 | 531 | 0,080 |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,050 | 446 | 573 | 0,060 | 371 | 477 | 0,080 |
| Fémöntvények | ||||||||||||
| Öntöttvas | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,060 | 1273 | 1910 | 0,080 | 1061 | 1592 | 0,100 |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 1432 | 1751 | 0,060 | 1146 | 1401 | 0,080 | 955 | 1167 | 0,100 |
| Kemény anyagok | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1250 N/mm² | 7 | 9 | 557 | 716 | 0,063 | 446 | 573 | 0,070 | 371 | 477 | 0,080 |
| Hardox | ≤ 1550 N/mm² | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,040 | 255 | 382 | 0,050 | 212 | 318 | 0,060 |
| Rugóacélok | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,060 | 509 | 637 | 0,070 | 424 | 531 | 0,080 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!