Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

Spirálfúró, HSCo8, WN típus, RH MAGMA
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-WN-HSCO8-MAGMA-D12,5

Cikksz. 0618941250

EAN 4061975572912

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár HSCo8 WN MAGMA

Cikksz. 0618941250
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
Magma többrétegű bevonattal és 8% kobaltötvözettel rendelkező rendkívül tartós fúrószár hagyományos acélok, titán és nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox) univerzális megmunkálásához, nagy szilárdságig – akár 1550 N/mm²-ig.

Kivételesen nagyfokú fúrási stabilitás és vágóerő


Megerősített mag és rövidebb spirálhosszúság, amely megfelel a DIN 1897, a teljes hossz mentén pedig a DIN 338 szabvány követelményeinek



Rendkívül nagyfokú ellenállás a töréssel szemben


Optimalizált vágóél és különleges, lapos spirálszög



Különleges Magma többrétegű bevonat és 8% kobaltötvözet


  • Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal gyorsabb vágósebesség a hagyományos bevonatmentes fúrókkal szemben

  • Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest

  • 800 °C-ig hőálló


Optimális központosítás munka közben, és kisebb erőfeszítés szükséges


135°-os csúcsszög és optimalizált keresztköszörülés



3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Nehezen megmunkálható anyagok (pl. Hardox 400–500), például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.

  • Furatkészítés hagyományos acélokba, ha hosszú élettartam szükséges
Útmutató

Ahol lehet, elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép, Maró-fúró központ

Megmunkálandó anyag

Kemény és szívós anyag

Minőség

ZEBRA-Premium

Standard/fúrási mélység

CS / 3xD

Átmérő (Ø)

12,5 mm

Hosszúság (l1)

151 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

51 mm

Szárátmérő

12,5 mm

Száralak

Háromlapú csap

Bevonat

Magma többrétegű bevonat

Vágóél anyaga

HSCo8

Csúcsszög

135 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1550 N/mm²

Anyag alcsoport

Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Titán, Titánötvözetek, Hardox, Rugóacél, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú

Vágási értékek
1,0–3,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 3,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nemesacélok
Titán és titánötvözetek ≤ 850 N/mm² 7 10 2228 3183 0,020 1114 1592 0,030 743 1061 0,040
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 7 9 2228 2865 0,020 1114 1432 0,030 743 955 0,040
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 20 30 6366 9550 0,030 3183 4775 0,040 2122 3183 0,050
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 22 5730 7000 0,030 2865 3500 0,040 1910 2334 0,050
Kemény anyagok
Hardox ≤ 1250 N/mm² 7 9 2228 2865 0,025 1114 1432 0,035 743 955 0,045
Hardox ≤ 1550 N/mm² 4 6 1273 1910 0,015 637 955 0,020 424 637 0,030
Rugóacélok ≤ 1100 N/mm² 8 10 2538 3183 0,025 1273 1592 0,035 849 1061 0,040
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
8,0–12,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 8,0 mérettől átm. 10,0 mérettől átm. 12,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nemesacélok
Titán és titánötvözetek ≤ 850 N/mm² 7 10 279 398 0,100 223 318 0,120 186 265 0,140
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,120 186 239 0,140
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,120 637 955 0,140 531 796 0,160
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,120 573 700 0,140 477 584 0,160
Kemény anyagok
Hardox ≤ 1250 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,125 186 239 0,140
Hardox ≤ 1550 N/mm² 4 6 159 239 0,080 127 191 0,100 106 159 0,110
Rugóacélok ≤ 1100 N/mm² 8 10 318 398 0,100 255 318 0,125 212 265 0,140
4,0–6,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől átm. 6,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nemesacélok
Titán és titánötvözetek ≤ 850 N/mm² 7 10 557 796 0,050 446 637 0,060 371 531 0,080
Speciális ötvözetek ≤ 1200 N/mm² 7 9 557 716 0,050 446 573 0,060 371 477 0,080
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,060 1273 1910 0,080 1061 1592 0,100
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 350 HB 18 22 1432 1751 0,060 1146 1401 0,080 955 1167 0,100
Kemény anyagok
Hardox ≤ 1250 N/mm² 7 9 557 716 0,063 446 573 0,070 371 477 0,080
Hardox ≤ 1550 N/mm² 4 6 318 477 0,040 255 382 0,050 212 318 0,060
Rugóacélok ≤ 1100 N/mm² 8 10 637 796 0,060 509 637 0,070 424 531 0,080
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk