Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/xZI6LnWiK98

Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 1
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 2
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 3
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 4
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed - SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0 - 5

Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

Spirálfúró, HSCo, DIN 338, MFD Speed
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D12,0

Cikksz. 0626931200

EAN 4056807135625

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed

Cikksz. 0626931200
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
Kézi működtetésű, nagy sebességű fúrószár, amellyel pontos furat készíthető szinte minden anyagban, pl. nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános használatra is alkalmas hagyományos acél esetén 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvas és nemvas fémek esetén (pl. alumínium, alumínium ötvözetek, bronz, műanyag).

Akár 50%-kal gyorsabb, mint a hagyományos keresztkihegyezésű spirálfúrók


Speed geometria



Optimális központosítás még íves felületek megmunkálásakor is


135°-os csúcsszög és optimalizált keresztköszörülés



Kis súrlódás és gyors forgácselvezetés


Exkluzív Vario spirál



3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől):


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


Kizárólag a Würthnél kapható



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különleges kialakítású fúrószár a vezeték nélküli fúrókkal és kézi fúrókkal való különféle típusú felhasználásokhoz

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán, Alumínium

Minőség

ZEBRA-Premium

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Átmérő (Ø)

12,0 mm

Hosszúság (l1)

151 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

101 mm

Szárátmérő

12,0 mm

Száralak

Háromlapú csap

Bevonat

Többszörös finomítás

Vágóél anyaga

HSCo

Csúcsszög

135 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Rugóacél, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Ötvözött nemesíthető acél, Titánötvözetek, Alumíniumötvözetek, Alumínium, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Kovácsolható alumíniumötvözetek

Vágási értékek
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 1,0 mérettől átm. 2,0 mérettől átm. 2,5 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 850 N/mm² 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 850 N/mm² 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Színesfémek
Alumínium ≤ 600 N/mm² 40 60 12732 19099 0,018 6366 9549 0,063 5093 7639 0,080
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
12,5–16,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 12,5 mérettől átm. 16,0 mérettől
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 850 N/mm² 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 850 N/mm² 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315
Színesfémek
Alumínium ≤ 600 N/mm² 40 60 1019 1528 0,250 796 1194 0,315
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 6,3 mérettől átm. 8,0 mérettől átm. 10,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,100 191 318 0,100
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 850 N/mm² 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,080 955 1114 0,250
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 850 N/mm² 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,080 828 955 0,250
Színesfémek
Alumínium ≤ 600 N/mm² 40 60 2021 3032 0,160 1592 2387 0,200 1273 1910 0,250
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság átm. 3,15 mérettől átm. 4,0 mérettől átm. 5,0 mérettől
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Ötvözött edzett és megeresztett acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitridált acélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Szerszámacélok ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Gyorsacél ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nemesacélok
Nemesacélok ≤ 1200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Fémöntvények
Öntöttvas ≤ 850 N/mm² 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Gömbgrafitos és temperöntvény ≤ 850 N/mm² 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Színesfémek
Alumínium ≤ 600 N/mm² 40 60 4042 6063 0,100 3183 4775 0,125 2546 3820 0,125
Műanyagok ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 5 L

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
x 1 db
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk