Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus
Spirálfúró, HSCo, DIN 338, RN típusú
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D9,0MM
Cikksz. 062690
EAN 4011231524964
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műszaki jellemzők
- Csúcsszög 130°
- C alak, keresztköszörülés
- Az átmérő kb. 5x-ösének megfelelő furatmélységekhez
- 5% kobalt
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik.
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas, Nemesacél |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Standard/fúrási mélység | DIN 338 / 5xD |
Átmérő (Ø) | 9,00 mm |
Hosszúság (l1) | 125 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 81 mm |
Szárátmérő | 9 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Sima |
Vágóél anyaga | HSCo |
Csúcsszög | 130 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |