Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

Spirálfúró, HSCo, DIN 338, RN típusú
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D5,0MM

Cikksz. 062650

EAN 4011231524537

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

Cikksz. 062650
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
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.

Műszaki jellemzők


  • Csúcsszög 130°

  • C alak, keresztköszörülés

  • Az átmérő kb. 5x-ösének megfelelő furatmélységekhez

  • 5% kobalt


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntöttvas, Nemesacél

Minőség

ZEBRA-Premium

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Átmérő (Ø)

5,00 mm

Hosszúság (l1)

86 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

52 mm

Szárátmérő

5 mm

Száralak

Hengeres

Bevonat

Sima

Vágóél anyaga

HSCo

Csúcsszög

130 fok

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Furatminőség (pontozási rendszer) ( )

4-ből 3 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Öncentrírozó

Igen

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk