Spirálfúró készlet HSS DIN 338, RN típus, TiN fej, 19 darab
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN TiN, 19 db, Syska
SPIRÁLF-KLT-DIN338-HSS-TINT-(D1-10)-0,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos és gyors fúrás
- A robusztus, rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít.
- A nagyon pontos hegy és az ezzel összefüggő pontos vágóél-geometria biztosítja a furat állandó minőségét, magfuratok készítéséhez ideális.
- Az optimalizált keresztcsiszolású fúróbetét biztosítja a 20%-kal kisebb előtolási erőt a hagyományos fúrókhoz képest.
Öncentrírozó
A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.
Hosszú élettartam
A TiN bevonat akár 600 ºC-ig megnöveli a hőállóságot, mely 3-szor nagyobb szerszám élettartamot tesz lehetővé a bevonatmentes HSS fúrókhoz képest.
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 19 darab |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | TiN |
Vágóél anyaga | HSS |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Öncentrírozó | Igen |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D1,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D1,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D2,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D2,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D3,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D3,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D4,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D4,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D5,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D5,5MM
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSS-TK-D6,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D6,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D7,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D7,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D8,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D8,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D9,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D9,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-TIN-D10,0MM