Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 25 db
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN, 118°, 25 db, Syska
SPIRÁLF-KLT-DIN338-HSS-(D1-13)-0,5-25DB
Cikksz. 0625000025
EAN 4065233072220
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy törésállóság
Forgácsmentes gyártási folyamat
Ideális építőipari, valamint olyan szerelési alkalmazásokhoz, melyek nem igényelnek nagy pontosságot
Robusztus és tartós kivitel
Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására
Gőzkezelt felület
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 25 darab |
Minőség | Würth-Standard |
Standard/fúrási mélység | DIN 338 / 5xD |
Száralak | Hengeres |
Megmunkálandó anyag | Acél |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél |
Bevonat | Gőzölt |
Vágóél anyaga | HSS |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Öncentrírozó | Nem |