Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN 130° típus
Spirálfúró, HSS, DIN 338, RN típus, készlet, 55 db
SPRF-FÉM-KLT-DIN338-HSS-(D1-13)-55DB
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
20%-kal kisebb fogásvételi erő a hagyományos fúrókhoz képest, gyorsabb munkavégzés és kisebb erőfeszítés
Optimalizált kereszt kihegyezés
Rendkívül pontos fúrás központosítás nélkül, akár íves felületeken is
Optimális keresztköszörülés
Ideális magfuratok készítéséhez
Nagyon precíz csúcsköszörülésű a pontos fúráshoz
A hűtő-kenőanyagok kiválóan tapadhatnak a felületre, és anyag kevésbé hajlamos a lerakódásra
Gőzkezelt felület
- A Ø 13,0 mm fúrószár Ø 12,7 mm-re vékonyodik
- A fúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 55 darab |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Száralak | Hengeres |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Bevonat | Gőzölt |
Vágóél anyaga | HSS |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!