Spirálfúró készlet HSCo DIN 338 RN típus, Oxide, 19 darab
Spirálfúró, HSCo, DIN 338, OXID, 19 db, Syska
SPIRÁLF-KLT-DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors fúrás tökéletes forgácselvezetéssel
Nagy forgácstér és kis mag
Ideális magfúró furatokhoz
Nagyon pontosan köszörült hegy a pontos furatokhoz
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Használata hagyományos acél esetében is ajánlott, ha a hosszabb élettartam a bevonat nélküli HSS fúrókhoz képest kiemelt fontosságú.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 19 darab |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Száralak | Hengeres |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, martenzites, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Bevonat | Oxid kivitelben |
Vágóél anyaga | HSCo |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Öncentrírozó | Igen |
| Vágási értékek |
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM