Spirálfúró készlet HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO, 25 darabos
Spirálfúró, HSCo, DIN 338, MFD VARIO, 25 db, Syska
SPIRÁLF-KLT-DIN338-HSCO-MFDV-(D1-13)-0,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kis súrlódás és gyors forgácselvezetés
Exkluzív Vario spirál
Optimális központosító képességek és maximális sebesség
Különleges kivitel négy vágóéllel, optimális keresztkihegyezéssel
Optimális vezetési tulajdonságok és pontosság (rendkívül nagy torziós merevség)
Dupla vezetőél és szimpla vezetőél kombinációja
Akár kilencszer hosszabb szerszámélettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár kétszer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)
Különleges Magma többrétegű bevonat
ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás
Kizárólag a Würthnél kapható
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 25 darab |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Száralak | Hengeres |
Megmunkálandó anyag | Acél, Nemesacél, Öntöttvas, Titán, Speciális ötvözet, Színesfém |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, martenzites, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
Bevonat | Magma többrétegű bevonat |
Vágóél anyaga | HSCo |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Öncentrírozó | Igen |
| Vágási értékek |
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D1,0
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D1,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D2,0
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D3,0
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D3,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D4,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D6,0
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D6,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D7,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D7,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D8,0
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D9,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D9,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D10,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D11,0
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D11,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D12,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D12,5
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-MFDV-D13,0