Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró készlet HSCO DIN 338, RN típus, 19 darab

Spirálfúró, HSCo, DIN 338 típus, RN, 19 db, Syska
SPIRÁLF-KLT-HSCO-(D1-10)-0,5MM-19DB

Cikksz. 0626001019

EAN 4065233128774

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró készlet HSCO DIN 338, RN típus, 19 darab

Cikksz. 0626001019
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
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Műszaki jellemzők


  • Csúcsszög 130°

  • C alak, keresztköszörülés

  • Az átmérő kb. 5x-ösének megfelelő furatmélységekhez

  • 5% kobalt


ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

19 darab

Standard/fúrási mélység

DIN 338 / 5xD

Száralak

Kerek

Vágóél anyaga

HSCo

Tartalmaz: Spirálfúró készlet HSCO DIN 338, RN típus, 19 darab:
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D1,0MM

Leírás:
1,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D10,0MM

Leírás:
10,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D1,5MM

Leírás:
1,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D2,0MM

Leírás:
2,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D2,5MM

Leírás:
2,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D3,0MM

Leírás:
3,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D3,5MM

Leírás:
3,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D4,0MM

Leírás:
4,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D4,5MM

Leírás:
4,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D5,0MM

Leírás:
5,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D5,5MM

Leírás:
5,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D6,0MM

Leírás:
6,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D6,5MM

Leírás:
6,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D7,0MM

Leírás:
7,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D7,5MM

Leírás:
7,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D8,0MM

Leírás:
8,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D8,5MM

Leírás:
8,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D9,0MM

Leírás:
9,00 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spirálfúrószár HSCO DIN 338, RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN338-HSCO-D9,5MM

Leírás:
9,50 mm
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk