Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró készlet DIN338 HSCo

Spirálfúró, HSCo, DIN 338, készl., REDSTRIPE, 19 részes
SPIRÁLFR-FÉM-KLT-DIN338-HSCO-19DB

Cikksz. 0617400001

EAN 4046777491722

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró készlet DIN338 HSCo

Cikksz. 0617400001
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
19 darabos fúrószár készlet rendszerdobozban gyors acél- és nemesacél-megmunkáláshoz, csúcsszög: 130°

Gyors fúrás


  • A hálóköszörülés kisebb fúrás közbeni súrlódást eredményez, ezért kevesebb előtolási erő szükséges.

  • Az erős pontcsiszolás és a rövid munkahossz gyors fúrást tesznek lehetővé a vezeték nélküli és a vezetékről működő fúrógép használatakor az építési területen és a műhelyben egyaránt.

  • Kiemelkedően jó forgácselvezetés.


Önközpontosító


A keresztcsiszolás eredményeképpen domború felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.



Tartalom:


  • 19 részes

  • Ø 1,0–10,0 x 0,5 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acél és rozsdamentes acél

Darabszám a készletben

19 darab

Száralak

Hengeres

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSCo

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Öncentrírozó

Igen

Tartalmaz: Spirálfúró készlet DIN338 HSCo:
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D1,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D1,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D2,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D2,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D3,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D3,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D4,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D5,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D5,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D6,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D6,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D7,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D7,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D8,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D8,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D9,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D9,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D10,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúró készlet DIN338 HSCO

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-KLT-DIN338-HSCO-25DB

25 darabos fúrószár készlet rendszerdobozban gyors acélmegmunkáláshoz, csúcsszög: 130°.