Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró készlet DIN338 HSCO

Spirálfúró, HSCo, DIN 338, készlet, REDSTRIPE, 25 részes
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-KLT-DIN338-HSCO-25DB

Cikksz. 0617400004

EAN 4056807138473

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró készlet DIN338 HSCO

Cikksz. 0617400004
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
25 darabos fúrószár készlet rendszerdobozban gyors acélmegmunkáláshoz, csúcsszög: 130°.

Gyors fúrás


  • A hálóköszörülés kisebb fúrás közbeni súrlódást eredményez, ezért kevesebb előtolási erő szükséges.

  • Az erős pontcsiszolás és a rövid munkahossz gyors fúrást tesznek lehetővé a vezeték nélküli és a vezetékről működő fúrógép használatakor az építkezésen és a műhelyben egyaránt.

  • Kiemelkedően jó forgácselvezetés


Önközpontosító


A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.



Tartalom:


  • 25 részes

  • Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm
Megjegyzés

A 13,0 mm-es átmérőjű fúrószár 12,7 mm-es átmérőre vékonyodik.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acél és rozsdamentes acél

Darabszám a készletben

25 darab

Száralak

Hengeres

Bevonat

Gőzölt

Vágóél anyaga

HSCo

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Furatminőség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Öncentrírozó

Igen

Tartalmaz: Spirálfúró készlet DIN338 HSCO:
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D1,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D1,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D2,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D2,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D3,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D3,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D4,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D5,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D5,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D6,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D6,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D7,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D7,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D8,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D8,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D9,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D9,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D10,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D10,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D11,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D11,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D12,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D12,5MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line
1 x
Spirálf. hegy HSCo DIN 338 típus RN bronz Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D13,0MM

Leírás: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spirálfúró készlet DIN338 HSCo

SPIRÁLFR-FÉM-KLT-DIN338-HSCO-19DB

19 darabos fúrószár készlet rendszerdobozban gyors acél- és nemesacél-megmunkáláshoz, csúcsszög: 130°