Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Spirálfúró készlet DIN 338 HSS

Spirálfúró, HSS, DIN 338, készl., REDSTRIPE, 19 részes
SPIRÁLFR-FÉM-KLT-DIN338-HSS-19DB

Cikksz. 0617200001

EAN 4056807680538

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúró készlet DIN 338 HSS

Cikksz. 0617200001
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
19 darabos fúrószár készlet rendszerdobozban gyors acélmegmunkáláshoz, csúcsszög: 118°.

Gyors fúrás


  • A hálóköszörülés kisebb fúrás közbeni súrlódást eredményez, ezért kevesebb előtolási erő szükséges.

  • Az optimalizált pontcsiszolás és a rövid munkahossz gyors fúrást tesznek lehetővé a vezeték nélküli és a vezetékről működő fúrógép használatakor az építkezésen és a műhelyben egyaránt


Önközpontosító


A keresztcsiszolás eredményeképpen domború felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acél

Tartalmaz: Spirálfúró készlet DIN 338 HSS:
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line
1 x
Spirálfúró, HSS DIN 338, RN típus, Red Line

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Leírás: The affordable assembly drill for general, broad applications in steel up to 700 N/mm² strength.
Mennyiség: 1 x