Spirálfúró, extra rövid
Spirálfúró, HSS, DIN 1897, extra rövid
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-RÖVID-DIN1897-HSS-D3,5MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hengeres, extra rövid
- Jobbos forgácsolás
- Csúcsszög 118°
Adatlapok(X)
Vékony falú anyagokba, pl. lemezbe, lapos és profilvasba, karosszériába stb. fúrt furatokhoz.
![]() | |
Megmunkálandó anyag | Vékony acéllemez, Vékonyfalú acél |
Kivitel | Jobb |
Átmérő (Ø) | 3,5 mm |
Hosszúság (l1) | 52 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 20 mm |
Száralak | Hengeres |
Vágóél anyaga | HSS |