Süllyesztett fejű csavar orral és anyával
DIN 604 acél, 4,6, horganyzott
Cikksz.
435011250
EAN 4047376480148
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
DIN 604, acél, 4.6, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Fejátmérő (dk) | 24,65 mm |
Fejhossz (k1) | 7 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4,6 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej, orral |
Kihajtás módja | Meghajtás nélkül |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,75 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Kivitel | Anyával |
Termékosztály | C |