Krimpelhető kábelsaru, csúszósaru PVC-szigeteléssel
Csúszósaru, szigetelt
SZIGETELT CSÚSZÓSARÚ SÁRGA 4.0-6.0
Cikksz.
05589414
EAN 4011231469036
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
Megjegyzés
A szerelőnek ellenőriznie kell a beillesztett kábelt (azzal, hogy szükség esetén megpróbálja kihúzni).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Finom és szuper finom sodrott rézvezetékekhez
Max. huzalkeresztmetszet | 4-6 mm² |
Szín | Sárga |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 9,5 mm |
Max. névleges feszültség | 600 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 75 °C |
Anyag | Réz |
Bevonat | Ónozott |
Szigetelőanyag | PVC |
Halogénmentes | Nem |
Szilikonmentes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!