Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B forma DIN 127, acél, felületkezeletlen
DIN 127 felületkezeletlen acél, B alak
RUGÓS ALÁTÉT 127 B AUDI
Cikksz.
04408
EAN 4011231381994
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
Megjegyzés
Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 8,1 mm |
Külső átmérő (d2) | 14,8 mm |
Magasság (h1) | 4 mm |
Vastagság (s1) | 2 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | B |
Szabványok | DIN 127 |